クラビス(シブタニ)
クラビス(シブタニ)の 建具金物
クラビス(シブタニ)の 鍵・錠前
クラビス(シブタニ)の ドア錠
引戸錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合扉厚(mm)
25以上33未満
注文コード
11785999
品番
FJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕上
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
仕様
左右勝手:左右共通
用途例
連絡扉
構造
内側:シリンダー 外側:シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:SP(ステン鏡面)
適合扉厚(mm)
25以上33未満
鍵
3本付
バックセット(mm)
35