クラビス(シブタニ)
本締錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
バックセット(mm)
51
適合扉厚(mm)
42以上50未満
注文コード
11786218
品番
CD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途
レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
仕様
左右勝手:左右共通
用途例
倉庫、物置など
構造
内側なし 外側シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:BK(塗装ブラック)
適合扉厚(mm)
42以上50未満
鍵
3本付
バックセット(mm)
51