曜日別特売
CD-4 本締錠 クラビス(シブタニ) 11786261

CD-4 本締錠 クラビス(シブタニ) 11786261
CD-4 本締錠 クラビス(シブタニ) 11786261
CD-4 本締錠 クラビス(シブタニ) 11786261
CD-4 本締錠 クラビス(シブタニ) 11786261

本締錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個バックセット(mm)64適合扉厚(mm)42以上50未満注文コード11786261品番CD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。仕様左右勝手:左右共通用途例連絡扉、通路扉など構造内側シリンダー 外側シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)42以上50未満3本付バックセット(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする