※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターコート(メンズ・長袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11787186 品番 71-663
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
サックス サイズM 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)105 材質制電交織タッサー 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)113 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする