※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ドクターコート(メンズ・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11787195
品番
71-663
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
110
材質
制電交織タッサー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
118
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止