業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。
水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)
わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。
6時間のフル充電で最大90分間使用可能。
1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。
※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません
プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。
伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。