※メイン画像
ハウスボックス
ハウスボックスの 下地材/プライマー/シーラー
HBサンディングシーラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(384mL)
注文コード
11788799
品番
310204910000000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。
ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
用途
下地調整剤/木製品用中塗り
成分
ニトロセルロース、エステル
容量(mL)
384
タイプ
M102-0491
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3〜5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)