※メイン画像

EZビニールシーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(384mL) 注文コード11788808 品番310280000000000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オレフィン・塩ビシートやUV塗装仕上げ建材用の下塗りプライマーです。
こちらを下地に塗布することで、着色剤や仕上げ塗料の密着を向上させます。
下地調整・密着向上剤

用途木製品用上塗り 成分酢酸イソブチル 容量(mL)384 タイプM102-8000 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量384mL 危険物の性状非水溶性
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3〜5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする