※メイン画像
ハウスボックス
ハウスボックスの 下地材/プライマー/シーラー
ノーブラッシュフラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(384mL)
注文コード
11788817
品番
310302760000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
艶のないマットな部材用の白化除去・レべリング剤です。
湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除き、塗膜のレベリングを促進させます。
ボカシ剤としても使用できます。
用途
ラッカー塗装用
成分
酢酸エチル・酢酸ブチルなど
容量(mL)
384
タイプ
ノーブラッシュフラット
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3〜5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)