住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの 予防衣
予防衣(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11789042
品番
54-003
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
LL
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
52
材質
ポプリン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
前丈(cm)
111
前幅(cm)
56