#1108-11 ステンレスドラム缶 オープン缶(ボルト式) オオモリ 11792472

ステンレスドラム缶 オープン缶(ボルト式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11792472 品番#1108-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。

質量(kg)29 容量(L)200 内径(Φmm)567 全高(mm)890 外径(Φmm)615 板厚(mm)1.5 内高(mm)845 底形状外部溶接 材質SUS304 タイプオープン缶(ボルト式) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする