※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-702 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 11793827 TP-702 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 11793827 TP-702 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 11793827 TP-702 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 11793827 TP-702 樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO 11793827

樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11793827 品番 TP-702
参考基準価格(税別)¥18,590 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)718×468 床面高さ(mm)170 質量(kg)8.9 グリーン トラスコ品番489-2925 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ組立式、固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)57.3 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間1人20分 適合ストッパーTP-700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする