耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)800×535
床面高さ(mm)220
質量(kg)13
色グリーン
トラスコ品番489-3093
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
タイプ組立式、固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)300
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)1050
騒音値(dB)59.7
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
組立時間1人20分
適合ストッパーTP-800FB
荷台寸法(奥行)(mm)800
材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%