※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11793845
品番
TP-902
参考基準価格(税別)
¥29,240
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
900×605
床面高さ(mm)
230
質量(kg)
15.1
色
グリーン
トラスコ品番
489-3221
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
400
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
605
ハンドル高さ(mm)
1000
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
組立時間
1人20分
適合ストッパー
TP-900FB、TP-X900FB
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
再生ポリプロピレン PP 再生材100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません