耐荷重(kg)400
荷台寸法(mm)900×605
床面高さ(mm)230
質量(kg)16.8
色グリーン
トラスコ品番489-3239
長さ(mm)900
幅(mm)605
材質(車輪)ゴム
タイプ組立式、固定ハンドルタイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)1000
騒音値(dB)63.2
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
組立時間1人20分
適合ストッパーTP-900FB
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%