樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11793888 品番 TP-704
参考基準価格(税別)¥38,560 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)468 荷台寸法(奥行)(mm)718 下段高さ(mm)170 上段高さ(mm)700 ハンドル高さ(mm)910 車輪径(Φmm)100 質量(kg)13 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100% 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)ゴム 用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。 トラスコ品番489-3000 グリーン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段60、下段140 適合ストッパーTP-700FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする