樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11793906 品番 TP-904
参考基準価格(税別)¥55,640 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

積載荷重(kg)400 荷台寸法(幅)(mm)605 荷台寸法(奥行)(mm)900 下段高さ(mm)230 上段高さ(mm)770 ハンドル高さ(mm)980 車輪径(Φmm)125 質量(kg)22.5 材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100% 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 材質(車輪)ゴム 用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。 トラスコ品番489-3271 グリーン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段120、下段280 適合ストッパーTP-900FB、TP-X900FB
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする