取付可変式アルミアジャスタブルスタンド

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11794353 品番 CD-160X
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド
固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応
26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能
本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用
フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防

対応インチサイズ26〜29 材質アルミ合金、樹脂 ホワイト 質量(g)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794362
2022-05-01
用途:
曲がったスタンドの交換時
製造業

曲がったスタンドを安価に交換出来た。
半年以上使ったが、問題なく使用できてます。

対象商品:
11794362
2022-03-31
用途:
スタンドが無かった自転車にとりつけた
不動産業

商品説明に長さ調整できるとあったが引っかかって調整出来ない 長さが大体合っていたのでそのまま、使用してます

対象商品:
11794378
2021-06-01
用途:
交換用に購入しました。
卸売・小売業

取り付け簡単で値段の割に意外としっかりしています。コストパフォーマンス良いですね!

対象商品:
11794362
2019-03-31
用途:
スタンド交換
卸売・小売業

フレームに当たる所に、透明のパットが貼ってありました。
使ってるうちに削れてしまうと思うのですが無いよりいいと思います。
レバー付きのホイールでも問題なく確り固定出来ます。
2カ所で固定出来る物の方が、フレームの負担が軽減されいいです。
長さ調節物は始めですが、シャフトの付け根の大きなダイヤル式ネジを回すと、
カチカチ鳴りながら伸ばしたり縮めたり出来ます。
自転車のサイズに関係なく合わせられ便利です。
あとは錆びたり、耐久性は使って見ないと判りませんが良く出来た商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11794362
2018-11-09
用途:
満足!!!
その他業種

これまでは固定のものを使用、取り付け可変式の為調整が出来、またアルミ製だから錆びないだろうし、長持ちしそうで満足しています。

対象商品:
11794378
2018-01-11
用途:
自転車のスタンド交換
サービス業

自転車のスタンド交換。安くて物もしっかりしていました。

対象商品:
11794378
2017-06-26
用途:
16インチ電動自転車用に購入
株式会社ワークス員行 様

若干加工が必要であったが、調整部分が多のでベストマッチング出来た。

対象商品:
11794378
2021-10-07
用途:
自転車の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて良いのですが、26インチからとなっていますが、26インチのHEには適合しないみたいです、少し改造して取りつくようになりました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする