#6061AL シートポスト

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11794493 品番 SP-222
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
径(Φmm)30.9 シルバー 材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 オフセット17mm 傾き角(°)-10〜+20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01236402
2022-06-06
用途:
ロードバイク・クロスバイクに

こういう定番(白黒2色・各サイズ)を安価で揃えてくださってホント助かります。シート装着部もコンパクトながらしっかり作ってあって文句なし!マニアは重量重視の高級品を買えばよろしい。

対象商品:
01236402
2021-03-11
用途:
シティサイクルのシートポスト延長用
建設業・工事業

シートポスト延長に伴い、シートを細身の物に変えため、シティサイクル付属のポストとシート金具では、はみ出すために、交換しました。
シートの前後の傾き補正ができる構造になっているだけでなく、金具部分が回転しないため、シートの向きが安定します。コスパはかなり高いと思います。

対象商品:
01236418
2015-08-27
用途:
鉄製ポストと交換

重量が明記されてなかったため不安でしたが、体重計でざっと量った所、鉄製に比べて100g軽く(約300g)なってました。
サイズによって重量差があると思いますが、分かる範囲で明記していただけると参考になります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。確認いたしましたが、質量のデータはご用意がございませんでした。メーカー製造により質量は変更になる場合がございます。ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする