アルミ シートポスト

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11794843 品番 SP-501A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ製のスタンダードなシートポスト

径(Φmm)25.4 材質アルミニウム 長さ(mm)300 シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11794843
2024-06-25
用途:
既存の物と交換
サービス業

径のサイズがピッタリすぎて、はめ込みがきつく若干調整をした。

対象商品:
11794843
2022-10-20
用途:
サドルの交換
医療・福祉・介護関連業

サドルとシートポストご一体型のものがついていましたが、サスペンション機能がなく、おしりが痛かったので、サドル交換することにしました。
同時にシートポストも必要だったため、こちらの商品のを選びました。
アルミ製ということもあり、軽いし、交換も容易に行えました。大変満足のいくシートポストです。

1人が参考にしています
対象商品:
11794843
2019-04-10
用途:
自転車の修理

軽快車(ママチャリ)の修理に使用しました。
今までロードレーサーやMTBに使用されているクランプ一体タイプを使用していましたが、
それではサドル位置が後ろに下がってしまいペダルを踏みにくかったので
一般的なヤグラを使うことが出来るシートポストを探していたところこの商品を見つけました。
ステンレスのシートポストとどちらを買うか迷いましたが、
長く使うものなので価格差は取り返せると思いこれを選びました。
仕上がりも綺麗でいいです。
希望を言えば、あと50mm長さがあればよかったと思います。

対象商品:
11794868
2016-12-04
用途:
ミニベロ自転車のシートポスト交換
医療・福祉・介護関連業

アルミ製で軽くて長さもジャストサイズ、
ブラックが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
11794852
2015-08-26
用途:
日常のサイクリングに
教育・研究機関

手持ちにクロスバイクのサドルが小さくて使いにくいので、取り替えようとしたら、シートポストの直径が、通常の自転車用と違って大きい者だったため、モノタロウで見つけたものを注文しました。届くのにやや時間がかかりましたが、それは致し方ありません。取り付けは簡単でした。明日からサイクリングに行ってみようと思いますが、特に問題はなさそうです。ホームセンター等では見つけることのできなかった商品だったので、助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11794868
2015-04-30
用途:
シートポスト交換

子供の背が伸びて、既存のシートポストでは長さが足りなくなった為、交換。
アルミ削り出しで大変きれいな仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする