※フタは別売りです
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
亀甲椀(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11795927
品番
B 13B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
木の温もりを感じさせる汁椀の定番
種別
身
材質
メラミン樹脂
色
黒/朱
容量(mL)
340
直径(Φmm)
119
高さ(mm)
56
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
注意
※蓋は付属しません。