天目 平皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11796033 品番 D 144
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。
表面に散った釉薬跡など天目釉の特徴を再現。茶黒の濃度や振り分けは、製品ごとに変化があります。

食器の種類和食器 材質メラミン樹脂 形状丸皿 種別平皿 直径(Φmm)180 高さ(mm)24 サイズ(cm)18 アズワン品番64-7768-06 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする