E 204 ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工) 11796365 E 204 ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工) 11796365

ビュッフェプレート パレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11796365 品番 E 204
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レストランやホテルなど、ビュッフェ形式の食事サービスに最適のプレートです。
9マスのパレット9はランチタイムに、6マスのパレット6はモーニングビュッフェに、4マスのパレット4は主食・主菜系ビュッフェにと活躍してくれます。
内側はグレーズコーティングで汚れにくく、洗浄性も抜群。軽くて扱いやすく、耐熱性・耐久性にも優れています。

食器洗浄機業務用 材質メラミン樹脂 形状角皿 アイボリーホワイト 高さ(mm)19 仕切数(個)4 仕上内側グレーズコーティング 縦(mm)270 横(mm)270 電子レンジ× 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする