曜日別特売
E 206 ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工) 11796374

 

E 206 ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工) 11796374
E 206 ビュッフェプレート パレット マルケイ(国際化工) 11796374

ビュッフェプレート パレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
仕切数(個)6
内容量1個注文コード11796374品番E 206
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レストランやホテルなど、ビュッフェ形式の食事サービスに最適のプレートです。
9マスのパレット9はランチタイムに、6マスのパレット6はモーニングビュッフェに、4マスのパレット4は主食・主菜系ビュッフェにと活躍してくれます。
内側はグレーズコーティングで汚れにくく、洗浄性も抜群。軽くて扱いやすく、耐熱性・耐久性にも優れています。

食器洗浄機業務用材質メラミン樹脂形状角皿アイボリーホワイト高さ(mm)19仕切数(個)6仕上内側グレーズコーティング縦(mm)270横(mm)193電子レンジ×食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする