E 214 クリスタ 四ツ仕切プレート マルケイ(国際化工) 角皿 洋食器 11796417

クリスタ 四ツ仕切プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー/ピンク 注文コード11796417 品番E 214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

産業給食、外食、ホテルなどで使いやすい仕切プレート。和食に洋食に、朝食にランチセットにビュッフェ形式にと、様々なシーンで活躍します。
横ずれせず、安定して積み重ねられます。重ねても、上から取りやすい隙間ができ、通気性もよく衛生的な設計です。
スタックボックスや、松花堂弁当箱にセットした時、四隅に隙間ができ、取り出しやすい設計です。

食器洗浄機業務用 材質メラミン樹脂 形状角皿 アイボリー/ピンク 高さ(mm)30 仕切数(個)4 仕上内側グレーズコーティング 縦(mm)234 横(mm)234 電子レンジ× 食器の種類洋食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする