マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の マグカップ・グラス・コップ
スタッキングタンブラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11797162
品番
CP 9
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
90
色
スモーク
材質
AS樹脂
直径(Φmm)
68
高さ(mm)
80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
※多少の小傷等はあります。完璧を求められる場合ご購入はご遠慮ください。