スタッキングタンブラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11797178 品番 CP 9
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

透明感が魅力のAS樹脂製

容量(mL)200 耐熱温度(℃)90 クリア 材質AS樹脂 直径(Φmm)68 高さ(mm)80 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類洋食器
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
※多少の小傷等はあります。完璧を求められる場合ご購入はご遠慮ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする