マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パレット6用皿枠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11797187
品番
PP206
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
料理を盛り付けたパレット6を皿枠で積み重ねておけば、食事提供の時間短縮が図れます。
材質
メラミン樹脂
適合
26.4〜27.1cm×18.6〜19.3cmの食器
形状
角皿
色
クリア
高さ(mm)
58
短辺(mm)
200
長辺(mm)
277
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用