マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
PCクリア ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11797257
品番
GC 23
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。
呼び寸法(cm)
13.5
色
クリア
容量(mL)
350
直径(Φmm)
133
高さ(mm)
47
種別
ボール
材質
PC
形状
丸
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器