曜日別特売
GC 25 PCクリア ボール マルケイ(国際化工) 11797318

PCクリア ボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
クリア
直径(Φmm)103
容量(mL)170
高さ(mm)41
内容量1個注文コード11797318品番GC 25
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

呼び寸法(cm)10.5クリア容量(mL)170直径(Φmm)103高さ(mm)41種別ボール材質PC形状電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする