PCクリア そうめん鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11797372 品番GC 30
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

透明感と強靭さに定評のあるPC製。積み重ねたとき、擦り傷がつきにくいよう、口元に段をつけたスタッキング設計です。
器に刻まれた、繊細な曲線模様が新鮮です。PCの透明感を際立て、食卓に清々しい印象を与えます。
底部の厚みやカッティングで変化する光が、お料理を表情豊かに演出。

食器の種類和食器 材質PC 種別そうめん鉢 クリア 容量(mL)900 直径(Φmm)169 高さ(mm)72 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする