製氷能力(AT20℃ WT15℃)約39.9/42.3kg/24h(50/60Hz)
(AT30℃ WT25℃)約34.2/39.0kg/24h(50/60Hz)
貯氷量(kg)最大約18(自然落下時約12)付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm質量(kg)42電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800消費電力(W)(50/60Hz)(製氷時)403/384、(離氷時)421/561冷媒R-134a製氷量1回/32個RoHS指令(10物質対応)対応