※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用 製氷機

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11797528 品番 JCMI-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

製品本体1年保証。
メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。
冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。
ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。
独自の製氷システムで最大限に節水が実現。
.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。

製氷能力
(AT20℃ WT15℃)約54.8/57.8kg/24h(50/60Hz)
(AT30℃ WT25℃)約43.7/49.1kg/24h(50/60Hz)
貯氷量(kg)最大約28(自然落下時約18) 付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 質量(kg)50 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×525×800 消費電力(W)(50/60Hz)(製氷時)450/512、(離氷時)546/792 冷媒R-134a 製氷量1回/48個 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21252552
2021-09-15
用途:
リビングのホームバーで使ってます

ホシザキが壊れて代わりにこれを買ってつかってますが音がうるさくてテレビが聞こえません。

7人が参考にしています
対象商品:
21252552
2020-01-11
用途:
店舗運営
徳永設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

購入より3か月なのに製氷機が氷ができない時がある、

5人が参考にしています
対象商品:
21252552
2019-09-11
用途:
飲食店設置
徳永設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

氷も形がくぼんでいる、結露により漏水とのクレームがきた。

6人が参考にしています
対象商品:
11797512
2017-07-24
用途:
鉄骨工業作業です。
新興鉄骨工業株式会社 様

大きさと氷の量は良いのですがモオターのうなり音が大きいと思うのですが

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

製氷機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/852/
2023-03-14

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする