※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JCMD-40U1 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム 11797537 JCMD-40U1 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム 11797537 JCMD-40U1 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム 11797537 JCMD-40U1 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム 11797537 JCMD-40U1 業務用 食器洗浄機 ジェーシーエム 11797537

業務用 食器洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11797537 品番 JCMD-40U1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

製品本体1年保証。
メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。
使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。
洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。

質量(kg)90 電源単相100V 単独回路使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 消費電力(kW)1.4 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする