JCMC-60 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 11797598

 

JCMC-60 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 11797598 JCMC-60 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 11797598 JCMC-60 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 11797598

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

(22件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)60 注文コード11797598 品番JCMC-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)
鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))
4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き

容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560×850 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 付属品鍵、カゴ、霜取ヘラ 質量(kg)26 電源(V)単相100(50/60Hz) 冷媒R-600a 庫内温度(℃)-20
関連資料:寸法図
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)

※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※製品サービス対象外となり、販売できないエリアがございます。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※屋内でご使用いただく製品のため、屋外でご使用された場合、保証対象外となります。日陰でのご使用の場合も外気温を受ける環境でのご使用は故障の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11797598 JCMC-60 75813755 JCMC-60 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 1台(60L) 24,980
欠品中
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
作業時
株式会社 眞鍋金栄堂 様 (製造業)

この容量で格安なので購入しました。梱包状態も良く問題なく稼働してます。

対象商品:
11797634
2023-12-11
用途:
冷凍食品の保存
北信産業株式会社 様

冷凍食品の保存が、大きさもちょうどよく箱がうまく入るので
具合よくつかっています。

1人が参考にしています
対象商品:
11797573
2024-02-21
用途:
食品在庫の保管
手づくりだんごみやび 様 (飲食業)

私が使用するにはサイズ感が丁度いいので
とても使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11797625
2021-10-07
用途:
建設業
株式会社富士産業 様

冷凍ストッカーが良く壊れるので、丈夫なものが欲しいので良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
11797616
2021-08-20
用途:
自宅の冷凍食品の保管。(備蓄食品)
株式会社トップ防災 様 (製造業)

使用していた冷凍庫が故障して、急遽、発注しましたが即、配達していただいて助かりました。

対象商品:
11797564
2020-07-21
用途:
冷凍庫
その他業種

夏場に氷をたくさん作る必要があることと、パンやアイスの冷凍保存に使用しています。ノンフロンということと、価格の安さ、丁度良い大きさ(かごが2つあって氷と他の食品を分けておけること)に大満足です。

対象商品:
11797616
2019-12-11
用途:
夏季に工事作業場にて
高洲建設株式会社 様 (建設業・工事業)

夏季時、工事現場作業所にて使用。コンパクトで価格的にも納得のいく良い商品でした。

対象商品:
11797607
2019-10-04
用途:
保冷剤の凍結および保管
インターナショナルエクスプレス株式会社 様 (運輸・通信業)

事務室の中に置くのにちょうど良いサイズで保冷能力も申し分ないが、
庫内に霜がつくのが早いので毎週定期的に庫内の清掃を行っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする