instax WIDE 300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11798115 品番INS 300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!人が多くても表情がしっかり写せます!!
パーティーやイベントだけでなく、作品撮りやビジネスにも最適。Lサイズの写真と一緒にアルバムで整理ができます。
接写レンズ付きだから撮影シーンが広がります。
写真の明るさを補正できる「濃淡コントロール機能」
レンズリング操作での通常(90cm〜3m)/遠景(3m〜∞)モード切り替えに
距離に応じて発光量を最適に調整する「高精度オートフラッシュ」
しっかり撮れる三脚穴付き

付属品単3形アルカリ電池×4本、ストラップ、保証書 質量(g)612(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) 外形寸法(mm)168×95×121 電源単3形アルカリ電池(LR)×4本(撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)) レンズ沈胴式フジノンレンズ2群2枚構成 f=95mm 1:14 電動式 フィルムサイズ(W×H)(mm)108×86 シャッタープログラム式電子シャッター ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き 撮影範囲電動2点切り替え(通常モード0.9m〜3m/遠景モード3m〜∞) フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光) 画面サイズ62×99mm 露光調節自動調整 連動範囲 LV10.5〜15(ISO800)、濃淡コントロール ±2/3EV フラッシュ撮影距離0.9〜3m 液晶表示フィルムカウンター(残数表示式)、通常・遠景モード、濃淡コントロール、強制発光モード フラッシュモード強制発光モード/充電時間0.2秒〜4秒(新品電池使用時) シャッタースピード1/64〜1/200秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11798115 INS 300 81626084 INS WIDE 400 チェキ instax WIDE 400 フジフイルム チェキ instax WIDE 400 フジフイルム 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする