アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用チューブラック
チューブラック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11798142
品番
Φ20mm用
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,165
販売価格(税別)
¥
1,059
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
Φ20mm×40本用
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×105×65
穴数
40
アズワン品番
2-2099-02
配列
4×10