アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用チューブラック
チューブラック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11798185
品番
34321390W
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,165
販売価格(税別)
¥
1,059
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
仕様
Φ13mm×90本用
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×105×55
穴数
40
アズワン品番
2-2019-02
配列
4×10