インターフェース
【USB】Hi-Speed USB
【ダイレクトプリント】PictBridge対応
【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL)
フラッシュ
【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5〜4.3m(広角側)、約0.8〜2.1m(望遠側)
【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光
電池寿命
【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)
【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時)
露出制御
【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)
【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード
【露出制御】プログラムオート
【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
【ISO感度】IS
オートフォーカス
【方式】コントラスト検出方式
【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm〜∞(広角側)、約80cm〜∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)〜∞
【AFエリア】中央、顔認識
【顔認識】最大12人(認識人数)
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16
型式コンパクトデジタルカメラ
色レッド
質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む)
適合規格DCF、Exif2.3
使用温度(℃)0〜40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く)
レンズNIKKORレンズ
有効画素数2005万画素
記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
総画素数2048万画素
使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)
ズーム光学5倍、電子4倍
シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用
三脚取付ねじ1/4(ISO1222)
焦点距離(mm)4.6〜23.0
レンズ構成5群6枚
アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売)
撮像素子1/2.3型原色CCD
記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠)
開放F値f/3.2-6.5
絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側])
セルフタイマー約10秒
動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps)
手ブレ補正機能電子式(動画)
連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)]
言語表示日本語、英語
シャッタースピード1/2000〜1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)