DCMT070204PP TN6010 チップ(旋削) DCMT-PP 京セラ 形状ひし形55° 逃げ角7度 11800084

チップ(旋削) DCMT-PP

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)2.38 材質TN6010 注文コード11800084 品番DCMT070204PP TN6010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)7.8 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質TN6010 内接円直径(Φmm)6.35 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11800093
2015-10-15
用途:
ミニ旋盤による工作
泰山 様

連投です。 DCMT070202PP TN6020です。
比較は TPGH080202R TN6020
どちらも 仕上げチップですが、ブレーカが異なります。
拡大すると TPGH(リード)のほうが鋭く DCMTのPPブレーカは少し刃が殺してあるようです。
そのせいか 切削後のつやは TPGH(リード)がよいのですが、
切りくずの処理性では PPブレーカのほうが良いようです。
条件にもよりますが TPGHは 切りくずが非常に長くつながり 油断すると巻き込んでしまいます。
両者の良いところを併せ持ったチップがあればよいのですが 今は DCMTで大体仕上げて
TPGHで 最後の 0.05 といった使い方をしています。

対象商品:
11800093
2015-09-12
用途:
ミニ旋盤による工作

購入したのはTN6020(サーメット)です。
チップに勝手がないのが良いのですが、切削面は 同時に買った 三角チップ(こちらもTN6020)のほうが 綺麗に感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする