画像準備中

チップ(旋削) TPMT-PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TN6020 コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)9.6 注文コード11801168 品番TPMT090202PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど60種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質TN6020 内接円直径(Φmm)5.56 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11801168 TPMT090202PP 20953537 TPMT090202PP TN620 画像準備中 チップ TPMT 京セラ 1箱(10個) 4,498 税込4,948 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする