画像準備中

チップ(旋削) TPMT-PP

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 11801572 品番 TPMT090204PP CA525
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質CA525 内接円直径(Φmm)5.56 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする