画像準備中

チップ(旋削) TCMT-SE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11802297 品番TCMT110301SE KPD010
参考基準価格(税別)¥4,410 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ片面 材質KPD010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする