画像準備中

チップ(旋削) TPGB

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11802403 品番 TPGB080204 KPD010
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質KPD010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする