画像準備中

チップ(旋削) TPMH

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)9.6 注文コード11802683 品番TPMH090208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品はコーナー半径・切刃長さなど14種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ片面 材質KPD010 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする