画像準備中

チップ(旋削) WPMT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11803024 品番WPMT110202 KPD010
参考基準価格(税別)¥18,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状六角形80° 材質KPD010 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)11.6 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする