京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ(タキノール) GMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11810286
品番
GMN2 KPD010
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
KPD010
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
コーナー半径(mm)
0.17
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。