京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ(タキノール) GMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11810322
品番
GMN6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD010
材質(本体)
KPD010
寸法S(mm)
4.3
刃先
F
寸法LE(mm)
2.9
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
6(-0.05〜+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。