曜日別特売

ボーリングバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
適合チップ正方形90°
シャンク径d(Φmm)25
内容量1個注文コード11812937品番A25R-DSKNR12-32
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
クランプシステムダブルクランプ方式適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0勝手切刃長さ(mm)12.7シャンク径d(Φmm)25シャンク油穴付き鋼シャンク寸法l1(mm)200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする