京セラ
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
適合チップ
六角形80°
ひし形80°
正方形90°
正三角形60°
六角形80°
ひし形55°
シャンク径d(Φmm)
25
25
32
40
50
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11812973
品番
A25R-DWLNR08-32
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
8.7
シャンク径d(Φmm)
25
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。